Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Arteor Steckdose Schutzkontakt Einbaumontage 1-fach Innenbereich Kunststoff Weiß / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Arteor Steckdose Schutzkontakt Einbaumontage 1-fach Innenbereich Kunststoff Weiß / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-8159709
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     5 721 18
EAN/GTIN:
     5059041093125
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Anzahl der Ausbrüche = 1
Farbe = Weiß
Geschaltet = Nein
Buchsentyp = Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart = Einbaumontage
Nennstrom = 16A
Betriebsspannung = 230 V
Material = Kunststoff
Minimale Gehäusetiefe = 40mm
Gesamthöhe = 45mm
Gesamtbreite = 45mm
Serie = Arteor
Erdklemme = Ja

ARTEOR™-Schuko-Buchsenanschlussdosen gemäß deutscher Norm, 16 A. 16 A Steckdoseneinsätze gemäß deutscher Norm 2 Module 2P+E-Blende als Kindersicherung Wahlweise erhältlich in Weiß ( ; 815-9709 815-9709 ) oder Magnesium ( ; 815-9703 815-9703 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Farbe:
Weiß
Geschaltet:
Nein
Buchsentyp:
Typ F – Deutscher Schutzkontakt
Montageart:
Einbaumontage
Nennstrom:
16A
Betriebsspannung:
230 V
Material:
Kunststoff
Minimale Gehäusetiefe:
40mm
Gesamthöhe:
45mm
Gesamtbreite:
45mm
Serie:
Arteor
Erdklemme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose legrand, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, 8159709, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Steckdosen, Legrand, 572118, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Plug Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
5 765 60
ab € 2,20*
Zubehör
Legrand
5 752 10
ab € 1,72*
Zubehör
Legrand
5 760 03
ab € 2,20*
Zubehör
Legrand
5 760 21
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.