Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abfallbehälter, 1, 320mm, 285mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8157006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8157006
EAN/GTIN:
     5056112187752
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Typ = Abfallbehälter
Anzahl = 1
Breite = 285mm
Höhe = 320mm
Ableitend = Nein
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

ESD-Abfallbehälter von RS Pro, 285 mm x 320 mmDer RS Pro ESD-Abfallbehälter ist antistatisch und hilft Ihnen, einen sauberen Arbeitsplatz zu erhalten, während Sie an empfindlicher Elektronik arbeiten. Dieser Behälter aus leitfähigem Polypropylen ist eine sichere Alternative zu Standardkunststoff- oder Gummioptionen. Um Ihren ESD-geschützten Arbeitsplatz (elektrostatische Entladung) frei von Staub und Partikeln zu halten, ist dieser Durable runde Behälter waschbar. Mit einer Höhe von 320 mm und einem Durchmesser von 285 mm ist es einfach unter Ihrer Werkbank zu verstauen. Sie ist mit dem ESD-Symbol zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet. Dieser ESD-Behälter hat einen Oberflächenwiderstand von 104 bis 106 Ω und entspricht den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur elektrostatischen Steuerung. Es ist außerdem RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und enthält daher nicht mehr als 0,1 % aller eingeschränkten Materialien. ESD-Abfallbehälter finden Sie häufig in Produktionsstätten für Elektro- und Computerkomponenten.Eigenschaften und Vorteile• ESD-Abfallbehälter (elektrostatische Entladung) • Aus leitfähigem Polypropylen • Antistatisch • mit ESD-Symbol gekennzeichnet • Durchmesser: 285 mm • Höhe: 320 mm • Oberflächenwiderstand von 104 bis 106 Ω • Farbe: schwarz • Rund geformt • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Abfallbehälter
Anzahl:
1
Breite:
285mm
Höhe:
320mm
Ableitend:
Nein
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, standard-mülleimer schwarz kunststoff, esd papierkorb, standard- mülleimer plastik, 8157006, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Reinraum-Bürobedarf, RS PRO, 0910054, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Clean Room Office Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7989310
ab € 50,50*
Zubehör
RS Pro
7989326
ab € 91,74*
Zubehör
RS Pro
6281772
ab € 44,28*
Zubehör
RS Pro
3562157
ab € 98,51*
Zubehör
RS Pro
3562315
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.