Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ESD-Schaum ableitend Pink, Stärke 6mm x 1500mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7989310
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7989310
EAN/GTIN:
     5056112165552
Suchbegriffe:
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Schaumpolsterkissen
Verpackungstyp = ESD-Schaumstoff mit niedriger Dichte
Typ = Schaumstoff
Farbe = Pink
Länge = 1m
Materialstärke = 6mm
Breite = 1500mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Nein
Statische Abschirmung = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Zugfestigkeit = 70kPa

RS Pro ESD-Schaum, 1,5 mDieser ESD-Verpackungsschaum von RS Pro wurde zum Schutz von elektrostatisch empfindlichen elektronischen Geräten wie Zentralverarbeitungseinheiten (CPUs) entwickelt und verfügt über antistatische Eigenschaften, um empfindliche Komponenten vor Schäden zu schützen. Dieser 6 mm dicke, leistungsstarke Dämpfungsschaum besteht aus Polyurethan, das mit einem antistatischen Mittel beschichtet ist. Mit einem Oberflächenwiderstand von 1 x 105 bis < 1 x 1011 Ohm, es kann nicht durch schädliche elektrostatische Entladungen durchdringt werden, wie sie durch Reibung entstehen. Polyurethan ist außerdem beständig gegen Beschädigung und Feuchtigkeit für zusätzlichen Schutz während des Versands. Dank einer Nennzugfestigkeit von 70 kPa hält er erheblichen Dehnungen und Zugbelastungen stand, ohne zu brechen. Gemäß EU-Richtlinien ist dieser Schaum rosa gefärbt, um ihn von ähnlichen Produkten zu unterscheiden. Wie alle Produkte der RS Pro Serie wurde dieser ESD-Verpackungsschaum gründlich auf die Einhaltung internationaler Standards geprüft. Es entspricht EN 61340-5-1, der europäischen Norm für elektrostatisch beständige Produkte.Eigenschaften und Vorteile• Rosa ESD-Schaum mit niedriger Dichte • Antistatisch, Dämpfung und ableitend • Oberflächenwiderstand von 1 x 105 bis < 1 x 1011 Ohm • Für die Verpackung entwickelt • Länge: 1 m • Breite: 1,5 m • Dicke: 6 mm • Erfüllt die europäische Norm EN 61340-5-1 für elektrostatische Aufladung Entladungsschutz • Zugfestigkeit von 70 kPaRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
ESD-Schaumstoff mit niedriger Dichte
Typ:
Schaumstoff
Farbe:
Pink
Länge:
1m
Materialstärke:
6mm
Breite:
1500mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Nein
Statische Abschirmung:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Zugfestigkeit:
70kPa
Weitere Suchbegriffe: Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, schaum verpackungssystem, 7989310, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, RS PRO, VER29161, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8157006
ab € 28,44*
Zubehör
RS Pro
8157000
ab € 113,45*
Zubehör
RS Pro
8153483
ab € 45,93*
Zubehör
RS Pro
8157003
ab € 3,96*
Zubehör
RS Pro
8157016
ab € 326,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.