Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Grün 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRC THT LED Grün 2,6 V, 60° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-8154388
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151031VS06000
EAN/GTIN:
     5059042208115
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 30 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Serie = WL-TMRC

Runde LEDs WL-TMRC THT –3 mm. 3 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRC THT mit diffuser, getönter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
30 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Serie:
WL-TMRC
Weitere Suchbegriffe: 8154388, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151031VS06000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.