Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8154029 Herst.-Nr.: ZB4BD201 EAN/GTIN: 3389110801453 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 2 Serie = Harmony XB4 Schaltwinkel = 90° Better World-Produkt = Ja
1 NERIS 04Atex900LU. 112 D-Ex td A21. Hersteller-Teilenummern, die auf EX enden, sind Produkte mit EX-Zulassung. Hersteller-Teilenummern, die auf B5 enden, sind mit einer 24-V-LED, M5 mit einer 230-V-LED und G5 mit einer 110-V-LED ausgestattet. Hersteller-Teilenummern mit einem J sind lange Griffe. Schneider Electric / Serie Harmony XB4 / Schlüssel-/Wahlschalter. Ähnlich wie eine Drucktaste arbeitet der Schlüsselschalter auf ähnliche Weise, typischerweise mit einer Ein/Aus-Funktion. Die wesentliche Unterscheidung zwischen den beiden ist jedoch, dass der Schlüsselschalter sicherer ist und einen Schlüssel zur Steuerung des Geräts benötigt. Schneider Electric bietet Ihnen die Serie Harmony XB4 von Schlüsselschaltern, die mit Blick auf die Sicherheit Ihrer elektrischen industriellen Steuerungen entwickelt wurden. Die von Schneider Electric hergestellten Produkte der Serie Harmony XB4 werden streng geprüft, um sicherzustellen, dass ein hochwertiges Produkt Sie erreicht. Deshalb gibt es eine 18-monatige Garantie für dieses Produkt. Eigenschaften und Vorteile:. Robustes verchromtes Metall, das dem Schlüsselschalter eine glatte, silberfarbene Oberfläche verleiht. Sehr korrosionsbeständig. Kompakte 22-mm-Montagedurchmesser, perfekt für beengte Platzverhältnisse. 18 Monate Herstellergarantie mit Schneider Electric. Lieferung mit Kontaktblöcken, kann in bestimmten Gehäusen montiert werden. Kontakte aus Silberlegierung für verringerten Kontaktwiderstand. Wahlschalter XB4 verfügt über zwei Positionen, die in 90°-Winkeln gedreht werden können. Lieferung mit Kontaktblöcken. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale: Kurzschlussschutz über eine 10-A-Patronensicherung gemäß EN/IEC 60947-5-1. Elektrische Lebensdauer von 1000000 Zyklen, perfekt für industrielle Anwendungen. IP67 gemäß IEC 60529. Schutzart IP69 und IP69k für besseren Schutz v Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 2 | Serie: | Harmony XB4 | Schaltwinkel: | 90° | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric betätigungselement, betätigungselement, knebelschalter 2 stellungen, 8154029, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Schneider Electric, ZB4BD201, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,85* | € 9,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,95* | € 9,79* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 7,25* | € 10,53* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|