Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay ESD-Schutzdiode Bi-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max LLP75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8152483
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GMF05LC-HSF-GS08
EAN/GTIN:
     5059040810761
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LLP75
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 70W
Impulsspitzen-Strom max. = 5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

ESD-Schutzvorrichtungen, Vishay Semiconductor. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gemäß den Standards der IEC 61000
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LLP75
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
70W
Impulsspitzen-Strom max.:
5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: 8152483, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, GMF05LCHSFGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.