Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht 6μs, 450nm → 1080nm / 600μA, 3-Pin TO18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8151257
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPW76B
EAN/GTIN:
     5059040799851
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor vishay
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ. = 5µs
Regelanstiegszeit = 6µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 600µA
Dunkelstrom max. = 100nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = ±40°
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = TO18
Abmessungen = 4.7 x 5.2mm
Kollektorstrom = 50mA
Wellenlänge max. = 1080nm
Höhe über Panel = 5.2mm

Fototransistoren Serie BPW76A und BPW76B. Die Serien BPW76A und BPW76B von Vishay Semiconductor sind eine Familie von Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie verfügen über gekapselte TO-18-Gehäuse mit einem Glasfenster. Sie sind empfindlich für sichtbare und Nahe-IR-Strahlung. Die Fototransistoren BPW76A und BPW76B sind ideal für den Einsatz als Detektoren in elektronischen Steuerungs- und Antriebskreisen.. Merkmale der Fototransistoren BPW76A und BPW76B: TO-18-Gehäuse Durchgangsbohrung 4,7 mm Durchmesser Hohe Fotoempfindlichkeit Hohe Strahlungsempfindlichkeit Winkel für halbe Intensität: 40° Betriebstemperatur: –40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Fallzeit typ.:
5µs
Regelanstiegszeit:
6µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
600µA
Dunkelstrom max.:
100nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
±40°
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
TO18
Abmessungen:
4.7 x 5.2mm
Kollektorstrom:
50mA
Wellenlänge max.:
1080nm
Höhe über Panel:
5.2mm
Weitere Suchbegriffe: 8151257, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, BPW76B, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,50*
€ 24,395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.