Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-FIX Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 175Ω @ 100MHz, 35.1 x 21.7 x 18.2mm, für Kabel-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8150015
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271733
EAN/GTIN:
     5059042061918
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = STAR-FIX
Material = 4W620
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 35.1 x 21.7 x 18.2mm
Öffnungsdurchmesser = 8mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 21.7mm
Höhe Außen = 18.2mm
Breite Außen = 35.1mm

STAR-FIX-Einrastferrit mit flexibler Kabelbefestigung. STAR-FIX-Einrastferrite von Würth Elektronik mit der patentierten flexiblen Kabelbefestigung und dem Kabelklemmbefestigungssystem ermöglichen eine einfache Montage. Durch die Schlüsseltechnologie wird sichergestellt, dass STAR-FIX-Ferrithülsen wiederverwendbar sind und sich dadurch ideal für Test- und Messungszwecke eignen sowie für Kabel mit schwierigem Zugriff. Beachten Sie, dass der Sicherheitsschlüssel (74271) separat verkauft wird. Für Bestellung des Schlüssels siehe ; 815-0021 815-0021. Kernwerkstoff NiZn UL94-V0-Kunststoffgehäuse Patentierte Technologie Geeignet für Anwendungen, bei denen der Kabeldurchmesser abweichen kann.
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-FIX
Material:
4W620
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
35.1 x 21.7 x 18.2mm
Öffnungsdurchmesser:
8mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
21.7mm
Höhe Außen:
18.2mm
Breite Außen:
35.1mm
Weitere Suchbegriffe: 8150015, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271733, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
Zubehör
Würth Elektronik
7427711
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.