Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter 10 A, 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8148567
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007CO3
EAN/GTIN:
     0785901821007
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Strom max. = 10 A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 600V
Länge = 63.5mm
Breite = 29mm
Tiefe = 21mm
Einbaulage = Vertikal
Weitere Informationen:
Strom max.:
10 A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
600V
Länge:
63.5mm
Breite:
29mm
Tiefe:
21mm
Einbaulage:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter schneider electric, endlagenschalter, positionsschalter kunststoff, 8148567, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, 9007CO3, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 48,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,62*
€ 169,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.