Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8144886 Herst.-Nr.: DL1CE012 EAN/GTIN: 3389110300284 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Glaskolben Farbe = Klar Lampen-Typ = Glühlampe Lampensockel = BA9s Betriebsspannung = 12 V Abmessungen = 11 x 28 mm (Durchmesser) Better World-Verifizierung = Green Premium
Glühlampen für modulare Signaltürme XVB, XVD und XVP. Eine Auswahl von Glühlampen, LEDs und Glimmlampen für den Einsatz in den modularen Signaltürmen XVB, XVD und XVP. Die LEDs verfügen über eine BA 15d-Sockelbefestigung Glühlampe und Glimmlampe mit BA9S-Sockelbefestigung 12 V, 24 V, 110 V oder 120 V Orange (orange), klar, blau, grün, rot, weiß oder gelb Geschützte LEDs Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Glaskolben | Farbe: | Klar | Lampen-Typ: | Glühlampe | Lampensockel: | BA9s | Betriebsspannung: | 12 V | Abmessungen: | 11 x 28 mm (Durchmesser) | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, glühbirne ba9s, ba9s 12v, telemecanique ba9s, 8144886, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1CE012, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,18* | € 3,05* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,39* | € 3,31* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,16* | € 3,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,65* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|