Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe BA9S, 12V DL1CE012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe BA9S, 12V DL1CE012
Glühlampe BA9S, 12V DL1CE012
Artikel-Nr.:
     3517K-75281129
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CE012
EAN/GTIN:
     3389110300284
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S

Glühlampe BA9S, 12V DL1CE012

Diese Harmony XB4 Integral LED wird mit 12V AC/DC BA9s Sockel geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Er lässt sich leicht in standardmäßige Befehls- und Meldegeräte mit einem Durchmesser von 22 mm einbauen. Der einfache modulare Aufbau erleichtert die Wartung, Modifizierung und Anpassung von Maschinen durch Nichtfachleute nach der Installation.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,6 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,171*
€ 2,991*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,19*
€ 3,01*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 3,29*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,34*
10
€ 3,90*
ab € 2,456*
€ 3,366*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,991*
€ 3,55929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,641*
€ 3,14279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,171*
€ 2,58349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.