Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8142288
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     Z14.4.075.0
EAN/GTIN:
     5059041108454
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 62 mm
Tiefe = 25mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid NB
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 75 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = e-chain, Z14

Energy Chain® - Easy Chain®. Schnelle Kabelzugänglichkeit ohne Öffnen und Schließen von Deckeln Kabel und Schläuche können direkt durch eine geteilte Haltekreuzung entlang des Außenradius der Kette in die Kette eingeführt werden Ideal für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit mit kurzen Zyklen Torsionsbewegung zulässig Ruhiger Lauf Feuerbeständig gemäß UL94-V2 Ketten werden in Längen von 1 m geliefert. Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
62 mm
Tiefe:
25mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid NB
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
75 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
e-chain, Z14
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 8142288, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, Z1440750, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,18*
€ 39,70*
€ 5,90*
ab € 24,94*
€ 41,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
114.4.12PZ
ab € 4,71*
Zubehör
Igus
114.4.12P
ab € 6,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.