Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8141966
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     2700.10.100.0
EAN/GTIN:
     5059041103015
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 116 mm
Tiefe = 50mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid G
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 100 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = 2700, e-chain

Energy Chain® - E2 - Serie 2700. Die Serie Igus E2/2700 von Kabelträgern mittlerer Größe hat einen Schnapp-Öffnungsmechanismus. Diese leichte Energy Chain kann von links oder rechts über einen klappbaren Trennsteg geöffnet werden, der um mehr als 180° geschwenkt werden kann. Diese Kabelträger bieten eine lange Lebensdauer und einfache Installation. Der Schnapp-Öffnungsmechanismus öffnet sich nach links oder rechts Der klappbare Trennsteg kann um mehr als 180° geschwenkt werden Leichtes Öffnen und Schließen Sicherer Sitz der inneren Trennung selbst wenn Energy Chain® offen ist
Weitere Informationen:
Breite:
116 mm
Tiefe:
50mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid G
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
100 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
2700, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 8141966, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, 2700101000, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,22*
€ 74,63*
€ 5,90*
ab € 54,05*
€ 79,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.