Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Motor Controller DRV8301DCA, 1.7A, 581kHz, HTSSOP, 56-Pin, BLDC, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8136466
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV8301DCA
EAN/GTIN:
     5059042311907
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = 3-phasig
IGBT Collectorstrom max. = 1.7A
Kollektor-Emitter-Spannung = 60 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 56
Arbeitsspannnung min. = 6 V
Schaltfrequenz typ. = 581kHz
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Bürstenlose Gleichstrom-Gate-Treiber (BLDC), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
3-phasig
IGBT Collectorstrom max.:
1.7A
Kollektor-Emitter-Spannung:
60 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
56
Arbeitsspannnung min.:
6 V
Schaltfrequenz typ.:
581kHz
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 8136466, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Texas Instruments, DRV8301DCA, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
BOOSTXL-DRV8301
ab € 117,72*
Zubehör
Texas Instruments
LAUNCHXL-F28027F
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.