| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8130907 Herst.-Nr.: MBRF1645-E3/45 EAN/GTIN: 5059040737273 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220F Dauer-Durchlassstrom max. = 16A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 630mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 16 A bis 25 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220F | Dauer-Durchlassstrom max.: | 16A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 630mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8130907, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, MBRF1645E345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |