| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8129348 Herst.-Nr.: SB520A-E3/54 EAN/GTIN: 5059040645264 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = DO-201AD Dauer-Durchlassstrom max. = 5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 480mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Durchmesser = 5.3mm Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 220A
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 4 A bis 9 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | DO-201AD | Dauer-Durchlassstrom max.: | 5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 20V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 480mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Durchmesser: | 5.3mm | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 220A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8129348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, SB520AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |