Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Sicherheitsrelais, 230V, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128951
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119380 ESR5-NO-31-230VAC
EAN/GTIN:
     5060641284479
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Magnetische Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Versorgungsspannung = 230V
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Erfüllte Normen = CE, CSA, UL
Breite = 114.5mm
Länge = 45mm

UL, cULus, TÜV. Sicherheitsrelais Eaton ESR5. Das Sicherheitsrelais ESR5 von Eaton wurde entwickelt, um die Signale von Sicherheitssystemen jederzeit zu überwachen und im Notfall schnell und zuverlässig abzuschalten. Diese Relais sind für Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen geeignet, die die höchsten Sicherheitsanforderungen gemäß EN 954-1, EN ISO 13849-1 bis PL e und gemäß IEC 62061 bis SILCL 3 erfüllen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Not-Aus, Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Erfüllte Normen:
CE, CSA, UL
Breite:
114.5mm
Länge:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, eaton-not-aus 230 vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, 8128951, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Eaton, 119380ESR5NO31230VAC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,32*
€ 363,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,01*
€ 353,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,21*
€ 315,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118707 ESR5-NE-51-24VAC-DC
ab € 143,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.