Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Ethernet-Switch, 6 x RJ45 / 10/100Mbit/s, bis 100m für DIN-Schienen, 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24020061110
EAN/GTIN:
     5059039145416
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 6port
industrie switch
Übertragungslänge = 100m
RJ45-Anschlüsse = 6
Nenn-Betriebsspannung: = 24V dc
Montage = DIN-Hutschiene
Tiefe = 27.3mm
Höhe = 113.5mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Versorgungsspannung max. = 60V dc
Betriebstemperatur min. = 0°C
Versorgungsspannung min. = 9V dc
Breite = 120mm
Gewicht = 468g

Serie eCon 2000 von HA-VIS. Die Unmanaged Ethernet-Switches der eCon 2000-Familie von HA-VIS bieten eine Plug-and-Play-Lösung für DIN-Schienenmontage-Konnektivität. Ein Hauptvorteil der Serie eCon 2000 ist die extrem flache Bauweise und frontale Anschlussmontage der Schalter, die eine Installation bei eingeschränktem Platz oder an schwer zu erreichenden Orten ermöglicht. PoE- und LWL-Anschlüsse sind ebenfalls erhältlich. Merkmale der Serie eCon 2000 Nicht blockierende Switch-Architektur für Fast Ethernet, gemäß IEEE 802.3 Autonegotiation, automatische Polarität und Auto-MDI(X) bieten dem Benutzer eine Plug-and- Play-Lösung Verpolungs- und Überspannungsschutz Netzteil geeignet für 24/48 V dc Übertragungslänge von 100 m über Twisted-Pair-Kat. 5 mit einer Übertragungsrate von 10/100 Mbit/s Kommerzieller Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C, industrieller Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C Verringerter Energieverbrauch dank energieeffizientem Ethernet Eloxiertes Aluminiumgehäuse. Anwendungen: Industrielle Netzwerkinfrastruktur Maschinen und Robotik Automation Transport Wind- und Solarenergie Schiffbau
Weitere Informationen:
Übertragungslänge:
100m
RJ45-Anschlüsse:
6
Nenn-Betriebsspannung::
24V dc
Montage:
DIN-Hutschiene
Tiefe:
27.3mm
Höhe:
113.5mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Versorgungsspannung max.:
60V dc
Betriebstemperatur min.:
0°C
Versorgungsspannung min.:
9V dc
Breite:
120mm
Gewicht:
468g
Weitere Suchbegriffe: harting poe switch, 8128828, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Netzwerk-Hubs, HARTING, 24020061110, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, Network Hubs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 240,21*
€ 286,47*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,97*
€ 292,02*
€ 5,90*
ab € 254,43*
€ 295,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,29*
€ 334,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,87*
€ 324,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,63*
Zubehör
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,54*
Zubehör
Harting
09470600023
ab € 15,20*
Zubehör
Harting
09457711125
ab € 27,80*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.