Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8128553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55B4V7-TR
EAN/GTIN:
     5059040757691
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient = 0.02% /K

Zenerdioden, 500 mW, Serie BZX55B, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient:
0.02% /K
Weitere Suchbegriffe: 8128553, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZX55B4V7TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 5,90*
ab € 0,0928*
€ 0,3245*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,494*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 24,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.