Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 4mm bis 130mm, Länge 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125797
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG054090R0216 SRPE-10-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 4mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 130mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wandstärke = 0.8mm
Länge = 10m

Kabel-Spiralumwicklung Ty-Rap®. Kabel-Spiralumwicklung Ty-Rap® zum Schutz von Kabelbündeln zwischen 4 und 130 mm, je nach der ausgewählten Umwicklungsgröße. Die Umwicklung kann so angebracht werden, dass die Spiralen eng beieinander (maximaler Abrieb- und Isolationswiderstand) oder weiter auseinander liegen (größere Flexibilität). Optionen umfassen: Bündel mit max. 50 mm ( ; 812-5769 812-5769 Ø 6 mm, Natur, ; 812-5784 812-5784 Ø 6 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 60 mm ( ; 812-5762 812-5762 Ø 8 mm, Natur, ; 812-5788 812-5788 Ø 8 mm, Schwarz, UV-beständig, ; 812-5766 812-5766 Ø 10 mm, Natur, ; 812-5797 812-5797 Ø 10 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 65 mm ( ; 812-5775 812-5775 Ø 12 mm, Natur, ; 812-5790 812-5790 Ø 12 mm, Schwarz UV-beständig); Bündel mit max. 70 mm ( ; 812-5778 812-5778 Ø 15 mm, Natur, ; 812-5794 812-5794 Ø 15 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 100 mm ( ; 812-5772 812-5772 Ø 19 mm, Natur, ; 812-5804 812-5804 Ø 19 mm, Schwarz, UV-beständig); Bündel mit max. 130 mm ( ; 812-5781 812-5781 Ø 24 mm, Natur, ; 812-5807 812-5807 Ø 24 mm, Schwarz, UV-beständig). Material: Polyethlen Länge: 10 m Schnitt gegen den Uhrzeigersinn Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB Halogenfrei Silikonfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
4mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
130mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wandstärke:
0.8mm
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 10m, kabelschlauch, 8125797, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, Thomas & Betts, 7TCG054090R0216SRPE100, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009910R0052 CTP-9-750-0-C
ab € 108,44*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009510R0060 TY546MF
ab € 124,35*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009270R0037 TY525M-CLRS
ab € 15,98*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009640R0003 TY27MX-A
ab € 207,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.