Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,56 mm x 152.4mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125624
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0065 TY534MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 152.4mm
Breite = 3,56 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 177.9N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 28.7mm

Montagekopf-Kabelbinder Ty-Rap® Nylon 6.6, witterungsbeständig. Die Montagekopf-Kabelbinder Ty-Rap® aus Nylon 6.6 wurden für den Einsatz mit Schrauben, Muttern und Bolzen für eine sichere Befestigung an Oberflächen. Das Hinzufügen von technischem Ruß zu diesen Versionen sorgt für gute UV-Beständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Kabelbinders. Abgepackt in Beutel mit 1000 Stück ( ; 812-5605 812-5605 , ; 812-5615 812-5615 , ; 812-5621 812-5621 , ; 812-5637 812-5637 ); 500 Stück ( ; 812-5655 812-5655 ); 100 Stück ( ; 812-5609 812-5609 , ; 812-5624 812-5624 , ; 812-5646 812-5646 ); 50 Stück ( ; 812-5659 812-5659 ). (Die Standardausführungen dieser witterungsbeständigen Kabelbinder haben die Hersteller-Teilenummer ohne das Suffix X.). Schwarz Haltbar Für den Außeneinsatz empfohlen UV-beständig Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Länge:
152.4mm
Breite:
3,56 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
177.9N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
28.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8125624, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TAG009520R0065TY534MX, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 46,55*
€ 55,39
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 46,01*
€ 54,75
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 44,25*
€ 52,66
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,76*
€ 50,88
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 40,67*
€ 48,40
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,92*
€ 47,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 34,43*
€ 40,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,61*
€ 34,05
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,90*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0025 TC5347A-NDT
ab € 75,88*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 73,05*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 238,05*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,22*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,63*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,95*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 199,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.