Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 185.67mm, 1000 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8125463
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009640R0002 TY25MX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 185.67mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 1000
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 222.4N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 45mm

UL, GL, Lloyd's Register, Bureau Veritas. Kabelbinder Ty-Rap®, Polyamid 6.6, UV-beständig, schwarz, wärmestabilisiert. Kabelbinder, Polyamid 6,6, Ty-Rap ®, UV-beständig, schwarz sind Premium-Kabelbinder mit Verriegelungshaken aus Edelstahl. Sie werden in Beuteln mit je 1000 ( ; 812-5466 812-5466 , ; 812-5469 812-5469 , ; 812-5463 812-5463 ) bzw. 500 Stück ( ; 812-5472 812-5472 ) geliefert. UV-beständig, besonders empfohlen für Anwendungen im Freien Schwarze Ausführung 2 % Kohlenstoff für militärische Spezifikationen Geformtes Polyamid 6,6 Verriegelungshaken, Edelstahl der Güte 316 Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Halogenfrei Siliziumfrei
Weitere Informationen:
Länge:
185.67mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
1000
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
222.4N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 8125463, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TAG009640R0002TY25MXA, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,47*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1.000 Stück (ab € 0,08947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 137,42*
€ 163,53
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 137,10*
€ 163,15
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 131,55*
€ 156,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 129,38*
€ 153,96
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 122,90*
€ 146,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 106,09*
€ 126,25
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 89,47*
€ 106,47
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,90*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0025 TC5347A-NDT
ab € 75,88*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 73,05*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 238,05*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,22*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,63*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,95*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 199,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.