Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Blau 4,7 mm x 186mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Thomas & Betts Ty-Rap Nylon 66 Kabelbinder Blau 4,7 mm x 186mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8125431
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TCG009330R0026 TY525MR-NDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid blau
kabelbinder
kabelbinder blau
Länge = 186mm
Breite = 4,7 mm
Farbe = Blau
Material = Nylon 66
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 220N
Serie = Ty-Rap
Bündeldurchmesser max. = 44.4mm

Kabelbinder von Thomas & BettsDer Kabelbinder der Serie Thomas & Betts Ty-Rap aus blauem Metall ist aus Metall nachweisbarem Nylon gefertigt. Er hat einen Bündeldurchmesser von 45 mm, eine Länge von 186 mm und eine Breite von 4,8 mm. Jedes Paket enthält 100 Einheiten. Der feststellbare Kabelbinder von Ty-Rap ® enthält eine einzigartige patentierte Verbindung, die von Röntgengeräten, Metalldetektoren und Visual Inspection Equipment erkannt werden kann. Seine speziellen Anwendungen können auf jede verschmutzungsempfindliche Industrie ausgedehnt werden, in der Kabelbinder Residuen (geschnittene Enden) und/oder Zubehör im fertigen Produkt nicht zulässig sind. Dieser erkennbare Kabelbinder trägt zur Verringerung der Risiken von Produktverunreinigungen bei und trägt zur Einhaltung der EU-Richtlinie zur Gefahrenanalyse bei kritischen Kontrollpunkten (HACCP) bei.Eigenschaften und VorteileNachweisbar durch Metalldetektoren bei Einstellung auf den Mindestwert von 1,5 mm Eisenkugeldurchmesser Halogenfrei Hochleistungs-Verriegelungsvorrichtung aus Edelstahl Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. Die Zugfestigkeit beträgt 220 NAnwendungenChemische Industrie Herstellung von Verbindungen Nahrungsmittelindustrie Pharmazeutische Industrie Reifen- und Airbag-Fertigungsindustrie
Weitere Informationen:
Länge:
186mm
Breite:
4,7 mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon 66
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
220N
Serie:
Ty-Rap
Bündeldurchmesser max.:
44.4mm
Weitere Suchbegriffe: 8125431, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, 7TCG009330R0026TY525MRNDT, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,76*
€ 28,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,25*
€ 27,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,13*
€ 26,33
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 21,48*
€ 25,56
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 20,38*
€ 24,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,49*
€ 23,19
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,90*
€ 16,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0021 TC5342A-NDT
ab € 75,75*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0025 TC5347A-NDT
ab € 75,83*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0017 TC5141-NDT
ab € 73,14*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0008 TC102-NDT
ab € 236,53*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAG009660R0019 TC5142-NDT
ab € 96,39*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0010 CT-5359
ab € 9,62*
Zubehör
Thomas & Betts
7TCG009750R0009 CT-3401
ab € 7,95*
Zubehör
Thomas & Betts
7TAA131790R0001 ERG50
ab € 201,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.