Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC BUS EIB Datenkabel, 2-adrig x 0,8 mm² Grün, 100m, 18 AWG, Aluminiumfolie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8124551
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170240
EAN/GTIN:
     5060641283724
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Serie = UNITRONIC BUS EIB
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,8 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grün
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 6.6mm
Mantelmaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C

Unitronic BUS EIB-Kabel. Halogenfrei Abschirmung: umhüllt mit Aluminium-Kunststoff-Laminatfolie PVC-basierte Ummantelung Anzahl der Paare und mm oder mm² pro Leiter : 2 x 2 x 0,8 Kann auf- oder unterputz, in Rohren oder Kabelkanälen sowie in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen verlegt werden Entwickelt für den Einsatz im Gebäudemanagement, z. B. für die dezentrale Steuerung von Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage, Belüftung, Energiemanagement, Jalousien, Zeitmanagement, Schließsysteme usw. Die KNX-Technologie wurde durch Verschmelzen von drei etablierten europäischen Bus-Standards entwickelt; EIP, EHS (Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) sowie Batibus (Heizung/Lüftung/Klimaanlagen)
Weitere Informationen:
Serie:
UNITRONIC BUS EIB
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,8 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grün
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
6.6mm
Mantelmaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, 8124551, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 2170240, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 81,92*
€ 88,93*
1 Tag
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,79*
€ 100,35*
1 Tag
46
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,29*
€ 131,69*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 131,69*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 167,42*
€ 208,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,27*
€ 247,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,57*
€ 243,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,39*
€ 231,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 181,84*
€ 216,39
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,42*
€ 199,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,6742* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.