Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzarray Uni-Directional Array komplex 100V 11V min., 10-Pin, SMD UQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120212
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD6E001RSER
EAN/GTIN:
     5059042298314
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 11V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN
Pinanzahl = 10
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1nA

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Texas Instruments. Integrierter ESD-Schutz. Überspannungsschutz Überstromschutz (OCP) Lastschalter mit Strombegrenzung Spannungspegelumsetzer EMI-Schutz. Hochleistungs-TVS-Dioden. Niedrige Kapazität Geringer Leckstrom Besonders kleines Gehäuse Hochspannung Hoher IEC-Schutz. 4-Kanal-ESD- und Überspannungsschutz für Super-Speed (6 Gbit/s) USB-3.0-Schnittstelle (TPD4EUSB30DQAR)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
11V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN
Pinanzahl:
10
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1nA
Weitere Suchbegriffe: 8120212, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD6E001RSER, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,51*
1 Tag
1445
1
€ 14,99*
ab € 0,398*
€ 0,953*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.