Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzdiode Bi-Directional Einfach 14V 6V min., 2-Pin, SMD 5.5V max X2SON


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120174
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD1E10B06DPYR
EAN/GTIN:
     5059042473216
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = X2SON
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 90W
Impulsspitzen-Strom max. = 6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 1.1 x 0.7 x 0.35mm
Rest-Sperrstrom max. = 100nA

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Texas Instruments. Integrierter ESD-Schutz. Überspannungsschutz Überstromschutz (OCP) Lastschalter mit Strombegrenzung Spannungspegelumsetzer EMI-Schutz. Hochleistungs-TVS-Dioden. Niedrige Kapazität Geringer Leckstrom Besonders kleines Gehäuse Hochspannung Hoher IEC-Schutz. 4-Kanal-ESD- und Überspannungsschutz für Super-Speed (6 Gbit/s) USB-3.0-Schnittstelle (TPD4EUSB30DQAR)
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
X2SON
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
90W
Impulsspitzen-Strom max.:
6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
1.1 x 0.7 x 0.35mm
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Weitere Suchbegriffe: 8120174, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD1E10B06DPYR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.