Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments ESD-Schutzarray Uni-Directional Array komplex 100V 11V min., 4-Pin, SMD SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120171
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD2E001DZDR
EAN/GTIN:
     5059042307535
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 11V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Pinanzahl = 4
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1nA

Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Texas Instruments. Integrierter ESD-Schutz. Überspannungsschutz Überstromschutz (OCP) Lastschalter mit Strombegrenzung Spannungspegelumsetzer EMI-Schutz. Hochleistungs-TVS-Dioden. Niedrige Kapazität Geringer Leckstrom Besonders kleines Gehäuse Hochspannung Hoher IEC-Schutz. 4-Kanal-ESD- und Überspannungsschutz für Super-Speed (6 Gbit/s) USB-3.0-Schnittstelle (TPD4EUSB30DQAR)
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
11V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Pinanzahl:
4
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1nA
Weitere Suchbegriffe: 8120171, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Texas Instruments, TPD2E001DZDR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,27*
3
€ 5,90*
ab € 0,233*
€ 0,621*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.