Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 41.4V 28.5V min., 2-Pin, SMD 25.6V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120109
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6SMB30CA-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040769670
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 41.4V
Durchschlagspannung min. = 28.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 25.6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 14.5A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 1mA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor. Flaches DO-214AA-Gehäuse (Serie SMBJ) Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger Widerstand mit inkrementalem Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
41.4V
Durchschlagspannung min.:
28.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
25.6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
14.5A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 8120109, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, P6SMB30CAE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,395*
€ 1,13*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 9,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.