Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 113V 77.9V min., 2-Pin, THT 70V max DO-204AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8120042
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P6KE82CA-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040759299
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 113V
Durchschlagspannung min. = 77.9V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 70V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
113V
Durchschlagspannung min.:
77.9V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
70V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: 8120042, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, P6KE82CAE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.