Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 30.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE Schwarz, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 30.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117642
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117642
EAN/GTIN:
     5056112181026
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 10.3mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 32mm
Wandstärke = 0.85mm
Länge = 30.5m

RS PRO 4
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
10.3mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Wandstärke:
0.85mm
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, 8117642, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KSP12BK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,40134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 61,54*
€ 73,23
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 60,93*
€ 72,51
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 58,26*
€ 69,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 56,85*
€ 67,65
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 54,06*
€ 64,33
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 49,73*
€ 59,18
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 47,06*
€ 56,00
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0826*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,16*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.