Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 30.5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch PE, für Kabel-Ø 9mm bis 32mm, Länge 30.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-8117636
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8117636
EAN/GTIN:
     5056112181002
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 12mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 10.3mm
Material = Polyethylen
Bündeldurchmesser max. = 32mm
Wandstärke = 0.85mm
Länge = 30.5m

PE-Spiralkabelumwicklung. Die Spiralumwicklung kann zum Bündeln, Organisieren und zum Schutz von Kabeln verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile Kabel einfach organisieren und schützen Material: PE Ermöglicht Ausbrüche an jedem beliebigen Punkt Lieferung in diversen Längen und Durchmessern Erhältlich in Schwarz oder Natur
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
12mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
10.3mm
Material:
Polyethylen
Bündeldurchmesser max.:
32mm
Wandstärke:
0.85mm
Länge:
30.5m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, rs pro kabelschlauch, kabelschlauch, 8117636, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KSP12, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,62067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 71,03*
€ 84,53
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 69,79*
€ 83,05
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 66,66*
€ 79,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 64,44*
€ 76,68
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0832*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,22*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
397679
ab € 47,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.