Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA CF Leerrohr Kunststoff, Ø 32mm nom. flexibel, Schwarz A ø 34.5mm I ø 29mm x 10m IP66


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8117046
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     CF-29B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 32mm
Material = Kunststoff
Rohrtyp = Flexibel
Außendurchmesser = 34.5mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 29mm
Länge = 10m
Schutzart = IP66
Gewindegröße = M32
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = CF
Biegeradius min. = 55 mm

ul50086, en 50086. CF, UL. Extrem flexibles Nylon - CF. Die CF Leerrohre wurden zusätzliche flexible Medium Wand schwarz Leerrohre, die aus speziell modifiziertem Polyamid (PA6). Das Material der CF Leerrohre ist daher selbstverlöschend und frei von halogen- und kadmiumfrei. Diese mittlere Wand Leerrohre sind sehr wirtschaftlich und bieten eine gute Stoßfestigkeit und Flexibilität. Ideal für Anwendungen in der mittleren Wand Leerrohre sind im Maschinenbau und für Installationsanwendungen. -40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Halogen- und kadmiumfrei Selbstverlöschend Abziehfestigkeit >150 N Stoßfestigkeit >5J
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
32mm
Material:
Kunststoff
Rohrtyp:
Flexibel
Außendurchmesser:
34.5mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
29mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP66
Gewindegröße:
M32
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
CF
Biegeradius min.:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, kabelschutzrohr pma, 8117046, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, PMA, CF29B, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 4,778* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 68,46*
€ 81,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 68,13*
€ 81,07
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 64,87*
€ 77,20
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 60,19*
€ 71,63
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 47,78*
€ 56,86
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.