Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 39V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8116049
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5259B-TR
EAN/GTIN:
     5059040781641
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 39V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 3.2mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient = 0.094% /K

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52xx, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
39V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
3.2mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Temperaturkoeffizient:
0.094% /K
Weitere Suchbegriffe: 8116049, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N5259BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.