Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 3.6V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8115958
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5227B-TR
EAN/GTIN:
     5059040787520
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 24Ω
Rest-Sperrstrom max. = 15µA
Abmessungen = 1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C% /K

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52xx, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
24Ω
Rest-Sperrstrom max.:
15µA
Abmessungen:
1.7 (Dia.) x 3.9mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C% /K
Weitere Suchbegriffe: 8115958, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, 1N5227BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,86*
€ 24,8234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.