| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8114113 Herst.-Nr.: 82-6551.1114 EAN/GTIN: 5059040047853 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 22.3mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 240V Drucktastentyp = Rund LED Farbe = Rot IP Schutzart = IP65, IP67 Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Gehäusefarbe = SilberV
CE, UL. Beleuchtete, vandalensichere EAO-Schalter der Serie 82. Beleuchtete vandalensichere Schalter der Serie 82 von EAO. Die Schalter haben ein ästhetisches Design in Verbindung mit einem robusten Metallgehäuse und entsprechen den Schutzarten IK10 (physischer Angriff) und IP67 (staub- und wasserdicht), wodurch sie ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und unter rauen Bedingungen sind. Drei Größen sind erhältlich zur Montage in Ausschnitten von 16, 19 und 22 mm. Aluminiumkonstruktion Flache, konvexe und erhöhte Tastenausführungen verfügbar Bei Tageslicht lesbare Beleuchtung Ausgezeichnete taktile Schaltfunktion Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 22.3mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 240V | Drucktastentyp: | Rund | LED Farbe: | Rot | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Gehäusefarbe: | SilberV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, eao leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster ip65, 8114113, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8265511114, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,07* | € 28,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 12,92* | € 30,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 19,85* | € 32,73* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,04* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|