| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8114006 Herst.-Nr.: 82-4561.1000 EAN/GTIN: 5059040047938 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Nennspannung = 240V Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP65, IP67 Drucktastendurchmesser = 18mm Serie = 82 Kontaktnennstrom = 3A Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = 82-4561.1000 Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Nennspannung: | 240V | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP65, IP67 | Drucktastendurchmesser: | 18mm | Serie: | 82 | Kontaktnennstrom: | 3A | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | 82-4561.1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, drucktaster 16 mm ip65, ausschalter, ausschalter 1polig, 8114006, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EAO, 8245611000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 8,06* | € 19,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,75* | € 21,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,90* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|