Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady PP Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 4-fach Verriegelung, 12.7mm bis 31.75mm, Ø 7.24mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Brady PP Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 4-fach Verriegelung, 12.7mm bis 31.75mm, Ø 7.24mm, Rot
Brady PP Halter Typ Kugelhahnverriegelung, 4-fach Verriegelung, 12.7mm bis 31.75mm, Ø 7.24mm, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-8113056
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     800110
EAN/GTIN:
     5059039035557
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = Kugelhahnverriegelung
Farbe = Rot
Anzahl der Verriegelungen = 4
Material = PP
Befestigungspunkt Größe min. = 12.7mm, 50.8mm
Befestigungspunkt Größe max. = 31.75mm, 63.5mm, 203mm
Bügeldurchmesser = 7.24mm

Kugelhahnabsperrung Prinzing. Diese Kugelhahnabsperrungen von Prinzing bestehen aus ultrafestem Polypropylen und halten Temperaturen von –20 °C bis 80 °C stand. Erhältlich in zwei Größen:. Kleine Absperrvorrichtung zum Absperren von Rohren von 0,5 bis 2,5 Zoll ( ; 811-3056 811-3056 ) Große Absperrvorrichtung zum Absperren von Rohren von 2 bis 8 Zoll ( ; 811-3053 811-3053 )
Weitere Informationen:
Typ:
Kugelhahnverriegelung
Farbe:
Rot
Anzahl der Verriegelungen:
4
Material:
PP
Befestigungspunkt Größe min.:
12.7mm, 50.8mm
Befestigungspunkt Größe max.:
31.75mm, 63.5mm, 203mm
Bügeldurchmesser:
7.24mm
Weitere Suchbegriffe: Wartungssicherung, wartungssicherung brady, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 8113056, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 800110, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,03*
€ 44,98*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,53*
€ 48,75*
€ 3,50*
ab € 54,43*
€ 69,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
813593
ab € 101,03*
Zubehör
Brady
813595
ab € 100,38*
Zubehör
Brady
813596
ab € 17,72334*
Zubehör
Brady
090848
ab € 96,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.