| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8113034 Herst.-Nr.: 090845 EAN/GTIN: 5059039035588 |
| |
|
| | |
| Typ = Universal-Überlastschalter-Abschaltung Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl Bügeldurchmesser = 7mm Zur Verwendung mit = Überlastschalter Gefahrentyp = Elektrische Gefahren Bügellänge = 41.61mm
Brady MCB-AbschaltungDie Brady Schäkel Überlastschalter-Verriegelung ist eine High-Tech-Einzelverriegelung mit 7 mm (Schäkeldurchmesser). Er besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl. Dies ist das Standard-Pin-out-Modell, das mit Hilfe eines Drucktasters einfach installiert werden kann und keine anderen Werkzeuge benötigt werden. Es bietet eine effektive und sichere Methode zum Sperren von Sicherungsautomaten. Darüber hinaus bietet es eine überlegene Chemikalienbeständigkeit.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 120 °C. Die Gehäusefarbe ist rot und schwarz Abmessungen: 24,10 mm x 41,60 mmZertifizierungenUL94 HB-Zulassung Weitere Informationen: | | Typ: | Universal-Überlastschalter-Abschaltung | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | Glasfaserverstärkter Kunststoff, Edelstahl | Bügeldurchmesser: | 7mm | Zur Verwendung mit: | Überlastschalter | Gefahrentyp: | Elektrische Gefahren | Bügellänge: | 41.61mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |