Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec MISTRAL65 Nylon Verbindungsklemme, Schraubanschluss 21-polig 6 mm², 16 mm² / 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8111931
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SPE007715F0734
EAN/GTIN:
     8712507123527
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 21
Nennstrom = 100A
Drahtgröße = 6 mm², 16 mm²
Anschlussart = Schrauben
Montagetyp = Clipmontage
Abgesichert = Nein
Material = Nylon
Kabelquerschnitt = 6 mm², 16 mm²
Umschlossen = Ja

Verteilerkästen MISTRAL65. Die neuen Verteilerkästen der Serie MISTRAL65 ermöglichen die Implementierung von fast jedem beliebigen elektrischen Verteilungssystem in industriellen, kommerziellen und privaten Umgebungen. Die Verteilerkästen bestehen aus einem halogenfreien Thermoplast, der vollständig recycelbar ist. Die Serie umfasst Lösungen mit transparenten oder undurchsichtigen Türen, die um 180° geöffnet werden können, sowie eine Auswahl zwischen 4 und 72 Modulen zur Erfüllung der neuesten gesetzlichen Anforderungen sowie zur Abdeckung einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. Das raffinierte Design zeichnet sich durch verschiedene Eigenschaften aus wie die perfekte Symmetrie, durch die entweder der gesamte Verteilerkasten oder nur die Frontplatte gedreht werden kann, um ganz einfach die Türöffnungsseite zu ändern. In den mehrreihigen Ausführungen kann der Mittenabstand der DIN-Schienen von 150 mm bis 125 mm variiert werden, um die Vielseitigkeit des Produkts zu erhöhen und die Nutzung von Zubehör nach demselben Standard zu ermöglichen. Der Rahmen kann für eine schnelle und einfache Verkabelung am Arbeitsplatz herausgezogen werden. Der großzügige Innenplatz sorgt für eine leichtere Zugänglichkeit der Kabel und erleichtert so die Verkabelung und ermöglicht eine Verankerung der Kabelbinder an speziellen Ösen am Rahmen. Die Verteilerkästen wurden entwickelt zur Aufnahme optionaler Anschlussklemmenblöcke in zwei verschiedenen Farbschemata, um eine schnelle und saubere Verkabelung zu ermöglichen und verschiedene Stromquellen sichtbar zu machen. Die Serie ist vollständig Koordiniert mit MCBs und MCCBs von ABB, die alle einfach durch Bewegen der für das Gehäuse beigelegten Schiene montiert werden können. Das Projektdesign dient außerdem der Optimierung von Verkabelung, Montage und Montagezeiten der Verteilerkästen. Alles wurde darauf ausgelegt, dem Installateur die Arbeit zu beschleunigen und zu erleichtern, damit dieser funktionstüchtige und saubere Schalttafeln implementieren kann. Die Türöffnung um 180° ermöglicht eine vollständige Zugänglichkeit des Inneren des Verteilerkastens Transparente Tür, Petrolblau Die Symmetrie der der Vorderseite ermöglicht eine vollständige Umkehrung der Öffnung Die Tür verfügt über einen ergonomischen Griff mit Einrastverschluss oder Schloss (optional) Innere Schlitze ermöglichen eine Wandbefestigung des Verteilerkastens an Punkten, die von außen nicht sichtbar sind Spezielle Einrast-Gehäusestopfen garantieren die Schutzklasse II (doppelt isoliert). Ein Zusatzmodul kann durch Entfernen der beiden vorgeschnittenen Elemente hinzugefügt werden, falls unvorhergesehene Installationsanforderungen auftreten Zur schnelleren und ordentlicheren Verkabelung können verschiedene Einrast-Anschlussklemmenblöcke sowohl am oberen als auch am unteren Teil des Verteilerkastens montiert werden
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
21
Nennstrom:
100A
Drahtgröße:
6 mm², 16 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Montagetyp:
Clipmontage
Abgesichert:
Nein
Material:
Nylon
Kabelquerschnitt:
6 mm², 16 mm²
Umschlossen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemmen 6qmm, dosenklemme, verbindungsklemme 100a, 8111931, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Entrelec, 1SPE007715F0734, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,42*
€ 8,19*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,62*
€ 8,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SL1210A00
ab € 29,03*
Zubehör
ABB
1SL1103A00 65P18X11
ab € 35,21*
Zubehör
ABB
1SL1106A00 65P12X31
ab € 78,81*
Zubehör
ABB
1SL1105A00 65P18X21
ab € 80,41*
Zubehör
ABB
1SL1100A00 65P04X11
ab € 20,24*
Zubehör
ABB
1SL1107A00 65P12X41
ab € 105,16*
Zubehör
ABB
1SL1101A00 65P08X11
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.