Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Weiß 4 V 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED THT LED Weiß 4 V 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-8106783
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503C-WAS-CCADB231
EAN/GTIN:
     5059041667791
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 46,1 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15
Linsenform = Rund
Oberflächenfarbe = 9000K

Runde LEDs, 5 mm, weiß, Cree. Die runden weißen 5 mm LEDs von Cree bieten durch ihre hohe Lichtleistung eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht. Sie liefern zuverlässige Leistung mit einer langfristig stabilen Lichtleistung. Die runden weißen 5-mm-LED-Leuchten bestehen aus einem optisch hochwertigen Epoxidharz, das für eine hohe Temperatur- und Feuchtebeständigkeit sorgt. Mögliche Beleuchtungsanwendungen sind beispielsweise Leuchtstreifen, Kanalbeschriftungen und Auslagenbeleuchtung im Einzelhandel.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
46,1 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15 <Symbol12/>
Linsenform:
Rund
Oberflächenfarbe:
9000K
Weitere Suchbegriffe: 8106783, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503CWASCCADB231, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.