Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PR
Artikel-Nr.:
     108EL-8104532
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24820-002
EAN/GTIN:
     5060641229807
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Installationsschiene
Typ = DIN-Schienen-Montageclip
Zur Verwendung mit = 35-mm horizontale DIN-Montageschiene
Material = Aluminium

2 x Clip mit selbsthaltenden M4-Muttern, 2 x T20-Schraube M4x6 und Benutzerhandbuch. DIN-Schienen-Clip Interscale M, 35 mm. Clip zur Befestigung des Gehäuses an einer horizontalen 35 mm DIN-Schiene gemäß EN 50022 Klar eloxiertes Aluminiumprofil, 30 x 52 mm Einrastbefestigung
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen-Montageclip
Zur Verwendung mit:
35-mm horizontale DIN-Montageschiene
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Profilschiene, profilschiene, 8104532, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, nVent SCHROFF, 24820002, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,77*
3
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 19,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,05*
€ 22,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,27*
€ 22,93
pro Paar
ab 15 Paar
€ 18,35*
€ 21,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
14820-133
ab € 24,08*
Zubehör
nVent Schroff
14820-134
ab € 24,61*
Zubehör
nVent Schroff
14820-154
ab € 25,55*
Zubehör
nVent Schroff
14820-254
ab € 26,38*
Zubehör
nVent Schroff
14820-155
ab € 25,82*
Zubehör
nVent Schroff
14820-255
ab € 27,31*
Zubehör
nVent Schroff
14820-175
ab € 34,61*
Zubehör
nVent Schroff
14820-275
ab € 35,99*
Zubehör
nVent Schroff
14820-375
ab € 37,67*
Zubehör
nVent Schroff
14820-195
ab € 43,06*
Zubehör
nVent Schroff
14820-295
ab € 46,30*
Zubehör
nVent Schroff
14820-395
ab € 55,85*
Zubehör
nVent Schroff
14820-197
ab € 51,60*
Zubehör
nVent Schroff
14820-297
ab € 54,59*
Zubehör
nVent Schroff
14820-397
ab € 59,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.