Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 4,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103407
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-40LCD-0/1-5-C
EAN/GTIN:
     5059041518376
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 4.5
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 20.62mm
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +50°C

DMS-40LCD – Digitale Einbau-Spannungsmessgeräte. Die digitalen Spannungsmessgeräte der Serie DMS-40LCD sind die ideale Kombination aus Preis, Präzision und Komfort. Diese vollständig eigenständigen, voll funktionsfähigen Messgeräte sind mit Epoxidharz vergossen und in einem 12-poligen Subminiatur-DIP-Gehäuse untergebracht, und sie bieten eine Kombination aus Robustheit, langfristige Stabilität und eine komponentenähnliche Bedienerfreundlichkeit, die anderen Messgeräten nicht zueigen ist. Digitale Spannungsmessgeräte mit 4,5-stelliger LCD-Anzeige Große (10,2 mm) LCD-Anzeige mit Kontrastverbesserung 2 Eingangsspannungsbereiche, ±200 mV / ±2 V Wissenschaftliche Genauigkeit, ±2 Zählwerte Unsymmetrische Spannungsversorgung +5 V Vom Benutzer auswählbare Dezimalstellen Anzeige "BAT" für schwache Batterie Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Miniaturausführung mit 55 x 23 x 11 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
4.5
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
20.62mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 8103407, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS40LCD015C, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,12*
€ 99,41*
€ 5,90*
ab € 75,50*
€ 107,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 4,01*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,86*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.