Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig, 53.8mm, 22.3mm, 20.62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8103393
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-30PC-1-RH-C
EAN/GTIN:
     5059041493840
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm
Ausschnitt-Breite = 53.8mm
Tiefe = 20.62mm
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

DMS-30PC – Digitale Miniatur-Einbau-Spannungsmessgeräte. Das digitale Einbau-Spannungsmessgerät der Serie DMS-30PC umfasst eine breite Palette von eigenständigen, voll funktionsfähigen Spannungsmessgeräten mit 3,5 Stellen und großen, gut ablesbaren LED-Anzeigen. Die 14,2 mm hohen LEDs sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Jedes Messgerät besitzt eine stabile, doppelt regulierte Referenz und wird vor dem Vergießen vollständig kalibriert. Digitale Spannungsmessgeräte mit 3,5-stelliger Anzeige Große LED-Anzeige, 14,2 mm Verschiedene LED-Farben erhältlich 3 differenzielle-Eingangsspannungsbereiche Automatische Kalibrierung und Genauigkeit: ±1 Zählwert Vom Benutzer auswählbare Dezimalstellen + 5-V-Netzteil mit Einfachausgang Mit Epoxidharz vergossen in einem 12-poligen DIP-Gehäuse Miniaturausführung mit 55 x 23 x 14 mm Montage auf Frontplatte oder PC-Platine
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.3mm
Ausschnitt-Breite:
53.8mm
Tiefe:
20.62mm
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, murata voltmeter, 8103393, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS30PC1RHC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,68*
€ 75,71*
€ 5,90*
ab € 55,95*
€ 80,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL1-C
ab € 3,96*
Zubehör
Murata
DMS-BZL2-C
ab € 5,80*
Zubehör
Murata
DMS-EB-C
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.