Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3-stellig / ±0,2 V, 33.93mm, 21.29mm, 16.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3-stellig / ±0,2 V, 33.93mm, 21.29mm, 16.8mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LCD-Anzeige 3-stellig / ±0,2 V, 33.93mm, 21.29mm, 16.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103340
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-1-DCM-C
EAN/GTIN:
     5059041499354
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 21.29mm
Ausschnitt-Breite = 33.93mm
Tiefe = 16.8mm
Genauigkeit = ±0,2 V
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = 0°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

Digitales Voltmeter Murata Power SolutionsDas digitale Voltmeter von Murata Power Solutions ist ein selbstversorgtes, automatisches Bereichswahlgerät für Gleichspannungen. Das große LCD mit 0,37 Zoll/9,4 mm, mit integriertem ″VDC″-Signalgeber, ist aus einer Entfernung von 10 Fuß leicht ablesbar. Er verwendet einen präzisen Analog-Digital-Wandler und ultrastabile passive Komponenten, um eine ausgezeichnete Leistung zu erreichen. Ein robustes Gehäuse aus ABS-Kunststoff sorgt für ausgezeichneten Schutz gegen Stöße und Vibrationen. Die Versorgungsspannung liegt zwischen 8 V dc und 50 V dc.Eigenschaften und VorteileNur 2 Anschlüsse erforderlich Ideal für batteriebetriebene Systeme Verpolungsschutz Die Anzahl der Ziffern ist 3 Betriebstemperaturbereich zwischen 0 °C und 60 °C.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
21.29mm
Ausschnitt-Breite:
33.93mm
Tiefe:
16.8mm
Genauigkeit:
±0,2 V
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
0°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 8103340, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20LCD1DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,58*
€ 44,36*
€ 5,90*
ab € 29,08*
€ 47,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
DMS-BZL3-C
ab € 4,00*
Zubehör
Murata
DMS-BZL4-C
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.