Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8100401
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CLA1B-WKW-XD0F0E33
EAN/GTIN:
     5059041667418
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 3,2 cd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120
Lichtstrom = 13,9 lm
Linsenform = Quadratisch
Oberflächenfarbe = 8300K

SMD-LEDs, hohe Helligkeit, weiß, Cree. Die weißen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit von Cree sind äußerst zuverlässig. Dadurch können die LEDs in Anwendungen unter einer Vielzahl verschiedener Umweltbedingungen eingesetzt werden und sind für Beleuchtungsanwendungen geeignet. Durch ihren großen Betrachtungswinkel sind diese LEDs für diverse Anwendungen geeignet, z. B. Kanalbeschriftung, allgemeine Hinterleuchtung und Beleuchtung. Durch die flache Oberseite der Leuchtfläche, bei einigen Serien erhältlich mit schwarzer oder weißer Stirnseite, können diese LEDs gut mit Hohllichtleitern kombiniert werden. Die weißen SMD-LEDs mit hoher Helligkeit sind wahlweise in kühlem und warmem Weiß erhältlich.. Industriestandard-Gehäuse Betrachtungswinkel: 120° (Serie CLN6: 115°)
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
3,2 cd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120 <Symbol12/>
Lichtstrom:
13,9 lm
Linsenform:
Quadratisch
Oberflächenfarbe:
8300K
Weitere Suchbegriffe: 8100401, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CLA1BWKWXD0F0E33, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,215*
€ 0,265*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.