Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp XB-D SMD LED Weiß 3,5 V, 139 lm, 115° 3000mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp XB-D SMD LED Weiß 3,5 V, 139 lm, 115° 3000mW
Cree LED XLamp XB-D SMD LED Weiß 3,5 V, 139 lm, 115° 3000mW
Artikel-Nr.:
     108EL-8091906
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     XBDAWT-00-0000-000000F51
EAN/GTIN:
     5059041705929
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Strahlstrom = 3000mW
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 115°
Lichtstrom = 139 lm
Linsenform = Dom
Oberflächenfarbe = 8300K

LEDs, Cree XLamp, Serie XB-D. Die LEDs XLamp Serie XB-D von Cree bieten eine ausgezeichnete Entwurfsflexibilität. Aufbauend auf der SC ;sup>3 ;/sup>-Siliziumkarbid-Technologieplattform von Cree mit einem Einbaumaß von 2,45 x 2,45 können diese kompakten LEDs der Beleuchtungsklasse eng gepackt werden, um ein- oder mehrfarbige LED-Arrays mit hoher Leuchtkraft zu bilden. Sie kombinieren eine hohe Lichtleistung mit einer geringen Größe, um die Farbmischung zu verbessern und die Komplexität von optischen und Leiterplattendesigns zu verringern und damit auch die Gesamtsystemkosten zu reduzieren. Die LEDs XLamp XB-D sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Innen- und Außenbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung und Transportbeleuchtung. Kompakte LED-Abmessungen: 2,45 x 2,45 mm Weiße XB-D-LEDs haben eine Klasseneinteilung bei 85 °C; farbige XB-D-LEDs haben eine Klasseneinteilung bei 25 °C Treiberstrom: max. 1 A Breiter Betrachtungswinkel: von 115° (weiß) bis 140° (rot) Elektrisch neutrale Wärmebrücke
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Strahlstrom:
3000mW
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
115°
Lichtstrom:
139 lm
Linsenform:
Dom
Oberflächenfarbe:
8300K
Weitere Suchbegriffe: 8091906, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, XBDAWT000000000000F51, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
C11717_ANNA-40-7-M
ab € 7,10*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 7,59*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-1.00
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.