Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carel PJ Easy Zweipunkt-Temperaturregler/ NTC Eingang, 230 V ac, 81 x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Carel PJ Easy Zweipunkt-Temperaturregler/ NTC Eingang, 230 V ac, 81 x 36mm
Carel PJ Easy Zweipunkt-Temperaturregler/ NTC Eingang, 230 V ac, 81 x 36mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8090997
Hersteller:
     Carel
Herst.-Nr.:
     PJEZS0G000
EAN/GTIN:
     5060641222983
Suchbegriffe:
Zweipunktregler
zweipunktregler
Versorgungsspannung = 230 V ac
Größe = 81 x 36mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Serie = PJ Easy
Tafeltiefe = 58mm

Carel EIN/AUS-TemperaturreglerDer Temperaturregler Carel PJ Easy hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dieser Controller hat eine Breite von 36 mm und eine Höhe von 81 mm. Er verfügt über einen Relaisausgang für den Einsatz in statischen Kühleinheiten (d. H. Ohne Verdampferlüfter) und einen einzigen NTC-Sensoreingang. Er wird speziell in gekühlten Vitrinen, Kühleinheiten und Vitrinen verwendet. PJEZS (Best.-Nr. 809-0997) Zur Verwendung mit statischen Kühlgeräten und einem einzigen NTC-Sensoreingang PJEZC (Best.-Nr. 809-0994 und 913-9983) Belüftete einheitseigene Steuereinheit, geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Belüftungsumgebungen einschließlich Kompressoren und Entfrostungssteuerung. Es unterstützt 2 NTC-Sensoreingänge, die von einem digitalen oder 3. NTC-Eingang begleitet werden PJEZY (Best.-Nr. 809-0985 und 913-9986) Speziell für den Einsatz bei statischen Einheiten mit aktiver Entfrostung über Heizungs-, Steuerungs- und Entfrostungs-NTC-EingangEigenschaften und VorteileSchnelle Einrichtung mit voreingestellter Konfiguration oder Programmtaste Integrierte Echtzeituhr und Warnsummer Die Leistungsaufnahme beträgt 1,5 VA Voreingestellte Konfigurationen und Programmschlüssel sorgen für eine schnelle Einrichtung Sensoroptionen sind NTC 10 K bei 25 °C. Serieller Anschluss für umfassende KompatibilitätZertifizierungenSchutzart IP65 (Frontplattenmontage)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Größe:
81 x 36mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Serie:
PJ Easy
Tafeltiefe:
58mm
Weitere Suchbegriffe: 8090997, Automation, Prozessautomation, Temperaturregler, Carel, PJEZS0G000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,00*
€ 186,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
IROPZKEY00
ab € 118,97*
Zubehör
Carel
BXOPZI48500S0
ab € 63,59*
Zubehör
Carel
NTC015HP00
ab € 10,50*
Zubehör
Carel
NTC015WH01
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.