| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7458002 Herst.-Nr.: IROPZKEY00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IR33 Intelligente Kühlungssteuereinheiten. Die intelligenten IR33-Kühlungssteuereinheiten sind speziell für Kühlgeräteinstalleure konzipiert, während sie die Auswahl einer Reihe von vorgeladenen Anwendungen aktivieren, wodurch es nicht mehr notwendig ist, die Parameter der Steuereinheit zu programmieren. Die Steuereinheit muss dann nur noch verdrahtet und im Panel installiert werden. Die Steuereinheiten haben bis zu 3 NTC- oder PTC-Eingänge und Versionen, die 1, 2, 3 oder 4 Relaisausgänge für die Steuereinheit des Kompressors, die aktive Entfrostung, den Verdampferlüftungsanlagenlüfter und den Hilfsausgang aufweisen. Die 4-Relais-Version enthält auch eine Echtzeituhr und HACCP-Funktion. Die Steuereinheiten sind in einem kompakten Frontplattenmontagegehäuse untergebracht und werden mit 115 bis 230 Vac betrieben. Alle Versionen können zur Überwachung und Programmierung unter Verwendung der optionalen seriellen RS-485-Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden werden. Keine Programmierung erforderlich 4 vorgeladene Konfigurationen NTC- oder PTC-Heißleiter-Tastkopf-Eingaben Bis zu 4 Relaisausgänge 16 A-Kompressorausgang Echtzeituhr und HACCP-Funktion Ir-Empfänger und -Warnsummer Betrieb mit 115 bis 230 V ac Serieller Anschluss RS-485 Schutzart IP65 Einsteck-Anschlussklemmen Frontplattenmontagesystem Zubehör: serielle RS485-Kommunikationsschnittstelle, Best.-Nr. ; 745-8005 745-8005 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7458002, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungstaschen, Carel, IROPZKEY00, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Fobs |
| | |
| |