| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8088815 Herst.-Nr.: FOD817C3S EAN/GTIN: 5059042132304 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = SMD Ausgangsschaltung = Phototransistor Durchlassspannung max. = 1.4V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 4 Gehäusetyp = MDIP Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 18µs Eingangsstrom max. = 50 mA Isolationsspannung = 5000 V eff Strom-Übertragungsverhältnis max. = 400% Fallzeit typ. = 18µs
Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage Typ: | SMD | Ausgangsschaltung: | Phototransistor | Durchlassspannung max.: | 1.4V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 4 | Gehäusetyp: | MDIP | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 18µs | Eingangsstrom max.: | 50 mA | Isolationsspannung: | 5000 V eff | Strom-Übertragungsverhältnis max.: | 400% | Fallzeit typ.: | 18µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8088815, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817C3S, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |