Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell SL1 Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 100mA Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Honeywell SL1 Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 100mA Anschluss
Honeywell SL1 Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 100mA Anschluss
Honeywell SL1 Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Zinkdruckguss, 100mA Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-8087689
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SL1-AK
EAN/GTIN:
     5059039188857
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 100mA
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 125V
Gleichspannung max. = 30V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = SL1
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 18mm
Breite = 59.8mm
Einbaulage = Seitlich

Endschalter SL1 für mittlere Beanspruchung. Die Endschalter der Serie SL1 von Honeywell wurden für den Einsatz in einer Umgebung mit mittlerer Beanspruchung entwickelt. Die kompakten Endschalter für industrielle Anwendungen dieser Serie sind gekapselt, empfindlich und langlebig. Ihre kompakte Bauform macht sie für die vollständige Miniaturisierung von Maschinen oder Ausrüstung geeignet. Kleinere, Platz sparende Bauform Robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
100mA
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
125V
Gleichspannung max.:
30V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
SL1
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
18mm
Breite:
59.8mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip67, antriebskopf schwenkhebel, honeywell endlagenschalter, 8087689, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, SL1AK, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,43*
€ 281,52*
€ 5,90*
ab € 212,67*
€ 282,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,83*
€ 280,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.